カンバラ
KING 胴付長靴
*調整可能腰ベルト*堅牢な厚底*完全防水素材*継目は高強度熱溶着
用途
幅広い分野で大活躍!
材質
PVC
色
ダークグリーン
靴タイプ
長靴
内容量
1着
関連資料:
(0.15MB)
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46287660
M
M
24.5
89
135
118
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46287669
L
L
25~26
91
137
122
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46287678
LL
LL
27~28
94
140
126
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46287687
XL
XL
29~30
96
142
130
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください