アルファックス
AWAT シートにもなるビッグバッグ
防災グッズが一式入るシートにもなるBIGBAG
材質
本体;ポリエチレン、持ち手:ポリエステル 耐荷重:25kg、容量:50L
寸法(cm)
バッグ時:71×0.5×50、シート地:100×71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46321698
-
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください