曜日別特売

ステンレスバーハンドル

ステンレスバーハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレスバーハンドル - ジョー・プリンス竹下

・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。

付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12内容量1個
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM6取付ネジをご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46321120OT-C730-SUS-MST-
14,00012,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
73549440OT-C730-SUS-MST【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
14,00012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする