TOTO
タンクレストイレ ネオレスト LS1
至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。
色
ホワイト
定格消費電力(W)
1276
電源コード(m)
1
排水方式
床
給水方式
壁床共通(隠ぺい)
凍結防止
一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)
床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
411×720×497
洗浄方式
トルネード洗浄
内容量
1セット
関連資料:
安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.79MB)
図面(0.24MB)
注意
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46320928
CES9810#NW1
¥
463,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません