曜日別特売

マルチクッションソファ

マルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタンマルチクッションソファ - セルタン

組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。 限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、それぞれのパーツをお好みのレイアウトでご使用いただけます。

材質【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)7.7サイズ1人掛け幅(cm)60高さ(cm)53.5奥行き(cm)76内容量1台
注意
※こちらはバッククッションとフロアクッションのセットです。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289060A1148a-605LBL+A1149a-605LBLデニム調ライトブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289069A1148a-625GRY+A1149a-625GRYデニム調アッシュグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289078A1148a-626DBL+A1149a-626DBLデニム調インディゴブルー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289087A1148a-630YE+A1149a-630YEダリアンマスタード
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289096A1148a-642BE+A1149a-642BEダリアンベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289105A1148a-c-718IV+A1149a-b-718IVベロアパールホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289121A1148a-c-719BE+A1149a-b-719BEベロアグレージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289130A1148a-c-720GRN+A1149a-b-720GRNベロアアーモンドグリーン
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289139A1148a-c-721PIK+A1149a-b-721PIKベロアスモーキーピンク
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46289148A1148a-c-722GRY+A1149a-b-722GRYベロアライトグレー
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする