曜日別特売

フラットオープンパネル A0横

フラットオープンパネル A0横 - 常磐精工フラットオープンパネル A0横 - 常磐精工フラットオープンパネル A0横 - 常磐精工フラットオープンパネル A0横 - 常磐精工

高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル

用途
【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。
※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。
【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。
【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません
【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)892質量(kg)6.5シルバー高さ(mm)1225奥行(mm)33内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46289997FOPA-A0Y
24,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする