曜日別特売

オリジナルハウス

オリジナルハウス - 南榮工業オリジナルハウス - 南榮工業

強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。

用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1高さ(mm)3100間口(mm)5700パイプ径(Φmm)25.4内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46321129OH-571536815000
378,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46321138OH-5720440.720000
518,000
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする