曜日別特売

移動ができる菜園ハウス

移動ができる菜園ハウス - 南榮工業

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。

材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1質量(kg)39高さ(mm)2180奥行(mm)4000間口(mm)2750パイプ径(Φmm)19.1内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※H2236型にはラセン杭、バンド、穴あけ用パイプセットは付属していません。
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46321235MGH-2740Light
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,320/税込¥1,452
北海道地方数量1につき¥2,150/税込¥2,365
沖縄地方数量1につき¥2,150/税込¥2,365
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする