曜日別特売

パイプ車庫 (ベース式)

パイプ車庫 (ベース式) - 南榮工業パイプ車庫 (ベース式) - 南榮工業

手頃な価格で実用性が優れています。

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)パイプ径(Φmm)25.4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※配送不可地域があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46292350WP778 SVU67シルバー240048002700
71,800
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46292359WP778 SB73ブラウン240048002700
84,800
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462923683240B MSV81.5メタリックシルバー260040003200
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462923773240B SB89.5ブラウン260040003200
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,440~/税込¥2,684~
北海道地方数量1につき¥3,970~/税込¥4,367~
沖縄地方数量1につき¥3,970~/税込¥4,367~
離島数量1につき¥5,900~/税込¥6,490~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器・整備設備」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする