LEPLUS NEXT
Samsung Galaxy A36 5G ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
26(本体)/70(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W80xH164xD10(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末
Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46320709
LN-25SG4CSTCL
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください