LEPLUS NEXT
Samsung Galaxy A36 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 ダークグレー
材質
TPU+PC
色
ダークグレー
質量(g)
37(本体)/76(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W82xH166xD11(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)
端末
Samsung Galaxy A36 5G SC-54F
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46320745
LN-25SG4UKHGY
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください