曜日別特売

ステンレス棚板R形 TG-112

ステンレス棚板R形 TG-112 - シロクマステンレス棚板R形 TG-112 - シロクマステンレス棚板R形 TG-112 - シロクマ
材質ステンレス【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション厚さt(mm)3内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328470TG-112200200200
6,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328479TG-112170170170
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする