シロクマ
ステンレス棚板D形 TG-111
材質
ステンレス
色
【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション
寸法D(mm)
200
厚さt(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46328427
TG-111
900
900
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328436
TG-111
600
600
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328445
TG-111
450
450
¥
13,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328461
TG-111
250
250
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください