ステンレス棚板B形 TG-110

ステンレス棚板B形 TG-110 - シロクマステンレス棚板B形 TG-110 - シロクマステンレス棚板B形 TG-110 - シロクマ
材質ステンレス【片面】ヘアーライン【片面】バイブレーション寸法D(mm)150厚さt(mm)3内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46328391TG-110900900
20,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328400TG-110600600
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328409TG-110450450
10,500
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
46328418TG-110250250
7,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする