シロクマ
パネルクリップ PJ-CR1
5mm・6mm厚用です。
付属品
【付属ビス】4×20取付ビス、TN-4ターンナット(下穴径Φ8)
材質
真鍮
サイズ
PJ-CR1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46327700
PJ-CR1
金
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46327709
PJ-CR1
クローム
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください