セルタン
三つ折りウレタンマットレス
折りたたみ可能な10cm厚のマットレスです。モールドウレタン特有の硬めの寝心地で、手触りの良いスウェード調生地を使用しています。底つき感を感じないので床でも快適にお使いいただけます。
材質
【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
195
内容量
1台
注意
※お届け後のマットレスは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で日陰干ししていただくと1週間程度で軽減されます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全9種類を絞り込む
色
サイクルアイボリー
サイクルグレー
サイクルベージュ
サイズ
シングル
セミダブル
ダブル
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46329635
A1215a-252IV
15.25
サイクルアイボリー
ダブル
140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329651
A1215a-306BE
15.25
サイクルベージュ
ダブル
140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329660
A1215a-687GRY
15.25
サイクルグレー
ダブル
140
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329669
A1216a-252IV
12.4
サイクルアイボリー
セミダブル
120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329678
A1216a-306BE
12.4
サイクルベージュ
セミダブル
120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329687
A1216a-687GRY
12.4
サイクルグレー
セミダブル
120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329696
A1217a-252IV
10.7
サイクルアイボリー
シングル
97
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329705
A1217a-306BE
10.7
サイクルベージュ
シングル
97
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329721
A1217a-687GRY
10.7
サイクルグレー
シングル
97
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません