セルタン
ロースタイルソファー
可愛らしいロースタイルソファです。圧迫感が少なく、お部屋を広く感じられます。リクライニング機能とポケットコイルで快適な座り心地です。
材質
【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
高さ(cm)
40.5
奥行き(cm)
64
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46329730
A1220p-S-359WH
5.7
テクノホワイト
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329739
A1220p-S-647GRY
5.7
テクノグレー
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329748
A1220p-S-648PIK
5.7
テクノピンク
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329757
A1220p-S-650BL
5.7
テクノブルーヘイズ
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329766
A1220p-S-b-718IV
5.7
ベロアパールホワイト
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329775
A1220p-S-b-719BE
5.7
ベロアグレージュ
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329791
A1220p-S-b-720GRN
5.7
ベロアアーモンドグリーン
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329800
A1220p-S-b-721PIK
5.7
ベロアスモーキーピンク
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329809
A1220p-S-b-722GRY
5.7
ベロアライトグレー
1人掛け
60
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329818
A1220p-W-359WH
9.4
テクノホワイト
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329827
A1220p-W-647GRY
9.4
テクノグレー
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329836
A1220p-W-648PIK
9.4
テクノピンク
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329845
A1220p-W-650BL
9.4
テクノブルーヘイズ
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329861
A1220p-W-b-718IV
9.4
ベロアパールホワイト
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329870
A1220p-W-b-719BE
9.4
ベロアグレージュ
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329879
A1220p-W-b-720GRN
9.4
ベロアアーモンドグリーン
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329888
A1220p-W-b-721PIK
9.4
ベロアスモーキーピンク
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46329897
A1220p-W-b-722GRY
9.4
ベロアライトグレー
2人掛け
99.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません