曜日別特売

連結できるビーズソファー

連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン連結できるビーズソファー - セルタン

流動性に優れるビーズがしっかりと身体にフィットしてくれるので、まるで優しく包み込まれているかのような座り心地です。側面についているファスナーをとめることで連結することができます。カバーリング仕様のため、カバーを取り外して洗濯できます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【表生地】ポリエステル100%【中袋】ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)9.1サイズ1人掛け幅(cm)72高さ(cm)75奥行き(cm)104内容量1台
注意
※お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46329599A1207a-560BEダリアンベージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46329608A1207a-605LBLダリアンライトブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46329617A1207a-606GRYデニム調アッシュグレー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46329626A1207a-612DBLデニム調インディゴブルー
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする