モノタロウ

クリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング

クリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング - モノタロウクリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング - モノタロウクリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング - モノタロウクリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング - モノタロウクリーン安全ブーツ ファスナー付 ロング - モノタロウ

導電糸を編込んだ制電環境に適した先芯入りのクリーンルーム安全ロングブーツです。
静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。
足首、履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
先芯が樹脂製なので、洗濯時のサビ発生を防ぎます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101S級相当です。
靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。

色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100
材質(アッパー)
導電糸入ポリエステル100%
材質(ソール)
ポリウレタン
標準質量(g/片足)
約390(26cm)
機能
制電、クッション性
JIS規格
JIS T 8101S種相当
材質(先芯)
樹脂
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※甲被や表底が著しく損傷した商品は、速やかに使用を中止してください。
※衝撃、圧迫を受けた商品は、外観の状態にかかわらず速やかに使用を中止してください。
※表示した規格の性能を超える衝撃、圧迫に耐えられません。
※つま先部の強度が低下するので、先芯に穴をあける等の加工はしないでください。
※つま先部に硬質の先芯が入っているので、靴に足を入れる場合には十分注意してください。
※作業靴なので、スポーツやレジャーなどの用途には使用しないでください。
※かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合は、使用を中止してください。
※靴のサイズは目安にすぎないので、ブーツの構造上、表記のサイズよりも小さく感じる可能性がございます。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
抵抗値
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69115789-23.51.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115798-241.0×109Ω未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115807-251.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115816-25.51.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115825-26.51.0×109Ω未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115841-271.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115850-281.0×109Ω未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115859-28.51.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115868-29.51.0×109Ω未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69115877-301.0×109未満
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする