5本指エクサルームサンダル ブラック

5本指エクサルームサンダル ブラック - AKAISHI5本指エクサルームサンダル ブラック - AKAISHI5本指エクサルームサンダル ブラック - AKAISHI5本指エクサルームサンダル ブラック - AKAISHI5本指エクサルームサンダル ブラック - AKAISHI

5本指設計により足指を1本ずつしっかり使うことができ、足指の動きを促進します。足指の力を鍛えることで、歩行時や立位時の安定性向上をサポートします。足指を広げて使うことで、浮き指や指の重なりの対策に役立ちます。ふくらはぎの筋肉をよく使うため、むくみ対策や日常的な運動不足のサポートにも適しています。

用途
姿勢や歩行時の安定性向上を目指したい方に。
色
ブラック
内容量
1足
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790669AF610M35023.0~23.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790678AF610L37024.0~24.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790721AF6105L52028.0~28.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790757AF6103L45026.0~26.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790827AF6104L48027.0~27.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790976AF610S33022.00~22.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790992AF610LL39025.0~25.5
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする