アガトン
精密ガイドポスト(ストレート・圧入)
標準的なストレートガイドポストです。
用途
プレス金型メインガイド、機工部品など。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差
【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC
62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※端面にネジ穴が必要な場合は、6540-6542シリーズを参照してください。
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46331839
6500.003.030
【Pd1】Φ3、【PL1】30
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331848
6500.003.040
【Pd1】Φ3、【PL1】40
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331857
6500.003.050
【Pd1】Φ3、【PL1】50
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331866
6500.003.060
【Pd1】Φ3【PL1】60
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331875
6500.003.080
【Pd1】Φ3、【PL1】80
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331891
6500.003.100
【Pd1】Φ3、【PL1】100
【Pd1】0~-0.002
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331900
6500.004.030
【Pd1】Φ4、【PL1】30
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331909
6500.004.040
【Pd1】Φ4、【PL1】40
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331918
6500.004.050
【Pd1】Φ4、【PL1】50
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331927
6500.004.060
【Pd1】Φ4、【PL1】60
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331936
6500.004.080
【Pd1】Φ4、【PL1】80
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331945
6500.004.100
【Pd1】Φ4、【PL1】100
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46331961
6500.005.030
【Pd1】Φ5、【PL1】30
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331970
6500.005.040
【Pd1】Φ5、【PL1】40
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331979
6500.005.050
【Pd1】Φ5、【PL1】50
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331988
6500.005.060
【Pd1】Φ5、【PL1】60
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46331997
6500.005.080
【Pd1】Φ5、【PL1】80
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332006
6500.005.100
【Pd1】Φ5、【PL1】100
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332015
6500.006.040
【Pd1】Φ6、【PL1】40
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332031
6500.006.050
【Pd1】Φ6、【PL1】50
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332040
6500.006.060
【Pd1】Φ6、【PL1】60
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332049
6500.006.080
【Pd1】Φ6、【PL1】80
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332058
6500.006.100
【Pd1】Φ6、【PL1】100
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332067
6500.006.120
【Pd1】Φ6、【PL1】120
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332076
6500.008.040
【Pd1】Φ8、【PL1】40
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332085
6500.008.050
【Pd1】Φ8、【PL1】50
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332101
6500.008.060
【Pd1】Φ8、【PL1】60
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332110
6500.008.080
【Pd1】Φ8、【PL1】80
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332119
6500.008.100
【Pd1】Φ8、【PL1】100
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332128
6500.008.120
【Pd1】Φ8、【PL1】120
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332137
6500.008.140
【Pd1】Φ8、【PL1】140
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332146
6500.010.050
【Pd1】Φ10、【PL1】50
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332155
6500.010.060
【Pd1】Φ10、【PL1】60
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332171
6500.010.080
【Pd1】Φ10、【PL1】80
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332180
6500.010.100
【Pd1】Φ10、【PL1】100
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332189
6500.010.120
【Pd1】Φ10、【PL1】120
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332198
6500.010.140
【Pd1】Φ10、【PL1】140
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332207
6500.010.160
【Pd1】Φ10、【PL1】160
【Pd1】0~-0.0025
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332216
6501.012.060
【Pd1】Φ12、【PL1】60
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332225
6501.012.080
【Pd1】Φ12、【PL1】80
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332241
6501.012.100
【Pd1】Φ12、【PL1】100
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332250
6501.012.120
【Pd1】Φ12、【PL1】120
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332259
6501.012.140
【Pd1】Φ12、【PL1】140
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332268
6501.012.160
【Pd1】Φ12、【PL1】160
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332277
6501.012.180
【Pd1】Φ12、【PL1】180
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46332286
6501.015.090
【Pd1】Φ15、【PL1】90
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46332295
6501.015.100
【Pd1】Φ15、【PL1】100
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46332311
6501.015.112
【Pd1】Φ15、【PL1】112
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46332320
6501.015.125
【Pd1】Φ15、【PL1】125
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46332329
6501.015.140
【Pd1】Φ15、【PL1】140
【Pd1】0~-0.003
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ