アガトン
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)
ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途
プレス金型サブガイド。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差
【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC
61~63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46335050
6550.010.103
【Pd1】Φ10、【Pd2】Φ10.5、【Pd5】Φ13.9、【PL1】103、【PL2】61、【PL3】42、【PL4】12.5、【PL5】5
【Pd1】0~-0.0025、【Pd2】±0.002、【Pd5】0~-0.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335059
6551.012.116
【Pd1】Φ12、【Pd2】Φ13、【Pd5】Φ15.9、【PL1】116、【PL2】74、【PL3】42、【PL4】12.5、【PL5】5
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025、【Pd5】0~-0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46335068
6551.016.158
【Pd1】Φ16、【Pd2】Φ18、【Pd5】Φ21.9、【PL1】158、【PL2】94、【PL3】64、【PL4】16、【PL5】8
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025、【Pd5】0~-0.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください