アガトン
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途
プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差
【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC
62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46335077
6560.012.090
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46335086
6560.012.120
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46335095
6560.016.132
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46335111
6560.016.152
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335120
6560.016.180
【Pd1】0~-0.003、【Pd2】±0.0025
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335129
6560.019.160
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46335138
6560.019.180
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335147
6560.019.210
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335156
6560.025.170
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335165
6560.025.200
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335181
6568.025.200
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335190
6560.025.212
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335199
6568.025.230
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46335208
6560.025.254
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335217
6560.025.275
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46335226
6560.032.175
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335235
6560.032.192
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335251
6568.032.210
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46335260
6560.032.212
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335269
6568.032.250
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46335278
6560.032.252
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335287
6560.032.275
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335296
6560.040.220
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335305
6560.040.240
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335321
6560.040.260
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335330
6560.040.300
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335339
6560.050.320
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46335348
6560.050.400
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46335357
6560.050.520
【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください