曜日別特売

精密ガイドポスト(着脱・圧入)

精密ガイドポスト(着脱・圧入) - アガトン精密ガイドポスト(着脱・圧入) - アガトン

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。

用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※先端に固定ストッパを取り付ける場合は、6578シリーズを参照してください。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463353666571.019.100【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】23、【PL4】123【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
463353756571.019.112【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】23、【PL4】135【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463353916571.019.125【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】23、【PL4】148【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354006571.019.140【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】23、【PL4】163【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354096571.019.160【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】23、【PL4】183【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354186571.019.180【Pd1】Φ19、【Pd2】Φ19、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】23、【PL4】203【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354276571.020.100【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】23、【PL4】123【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
463354366571.020.112【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】23、【PL4】135【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354456571.020.125【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】23、【PL4】148【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354616571.020.140【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】23、【PL4】163【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354706571.020.160【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】23、【PL4】183【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
463354796571.020.180【Pd1】Φ20、【Pd2】Φ20、【Pd4】Φ42、【Pd5】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】23、【PL4】203【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354886571.024.100【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】30、【PL4】130【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463354976571.024.112【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】30、【PL4】142【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355066571.024.125【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】30、【PL4】155【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355156571.024.140【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】30、【PL4】170【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355316571.024.160【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】30、【PL4】190【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355406571.024.180【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】30、【PL4】210【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355496571.024.200【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】200、【PL2】30、【PL4】230【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355586571.024.224【Pd1】Φ24、【Pd2】Φ24、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】224、【PL2】30、【PL4】254【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355676571.025.100【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】30、【PL4】130【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
463355766571.025.112【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】30、【PL4】142【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463355856571.025.125【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】30、【PL4】155【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356016571.025.140【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】30、【PL4】170【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356106571.025.160【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】30、【PL4】190【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356196571.025.180【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】30、【PL4】210【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356286571.025.200【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】200、【PL2】30、【PL4】230【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356376571.025.224【Pd1】Φ25、【Pd2】Φ25、【Pd4】Φ48、【Pd5】Φ32、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】224、【PL2】30、【PL4】254【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356466571.030.112【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】37、【PL4】149【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356556571.030.125【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】37、【PL4】162【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356716571.030.140【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】37、【PL4】177【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
463356806571.030.160【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】37、【PL4】197【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356896571.030.180【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】37、【PL4】217【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463356986571.030.200【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】200、【PL2】37、【PL4】237【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463357076571.030.224【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】224、【PL2】37、【PL4】261【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
463357166571.030.250【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】250、【PL2】37、【PL4】287【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463357256571.030.280【Pd1】Φ30、【Pd2】Φ30、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】280、【PL2】37、【PL4】317【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.003
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463357416571.032.112【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】112、【PL2】37、【PL4】149【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357506571.032.125【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】37、【PL4】162【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357596571.032.140【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】37、【PL4】177【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357686571.032.160【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】37、【PL4】197【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357776571.032.180【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】37、【PL4】217【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357866571.032.200【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】200、【PL2】37、【PL4】237【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
463357956571.032.224【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】224、【PL2】37、【PL4】261【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
463358116571.032.250【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】250、【PL2】37、【PL4】287【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463358206571.032.280【Pd1】Φ32、【Pd2】Φ32、【Pd4】Φ56、【Pd5】Φ40、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】280、【PL2】37、【PL4】317【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
463358296571.038.125【Pd1】Φ38、【Pd2】Φ38、【Pd4】Φ66、【Pd5】Φ50、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】125、【PL2】37、【PL4】162【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463358386571.038.140【Pd1】Φ38、【Pd2】Φ38、【Pd4】Φ66、【Pd5】Φ50、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】37、【PL4】177【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
463358476571.038.160【Pd1】Φ38、【Pd2】Φ38、【Pd4】Φ66、【Pd5】Φ50、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】160、【PL2】37、【PL4】197【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463358566571.038.180【Pd1】Φ38、【Pd2】Φ38、【Pd4】Φ66、【Pd5】Φ50、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】180、【PL2】37、【PL4】217【Pd1】0~-0.004、【Pd2】±0.0035
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする