曜日別特売

精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート)

精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) - アガトン精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) - アガトン

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※6640可動ストッパと併用してください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463365656509.032.140【Pd1】Φ32、【PL1】140【Pd1】0~-0.004
オープン
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463365816509.032.160【Pd1】Φ32、【PL1】160【Pd1】0~-0.004
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
463365906509.032.180【Pd1】Φ32、【PL1】180【Pd1】0~-0.004
オープン
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
463365996509.032.200【Pd1】Φ32、【PL1】200【Pd1】0~-0.004
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366086509.032.224【Pd1】Φ32、【PL1】224【Pd1】0~-0.004
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366176509.032.250【Pd1】Φ32、【PL1】250【Pd1】0~-0.004
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366266509.032.280【Pd1】Φ32、【PL1】280【Pd1】0~-0.004
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366356509.032.315【Pd1】Φ32、【PL1】315【Pd1】0~-0.004
オープン
33,980
37,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366516509.040.160【Pd1】Φ40、【PL1】160【Pd1】0~-0.004
オープン
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366606509.040.180【Pd1】Φ40、【PL1】180【Pd1】0~-0.004
オープン
27,980
30,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366696509.040.200【Pd1】Φ40、【PL1】200【Pd1】0~-0.004
オープン
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366786509.040.224【Pd1】Φ40、【PL1】224【Pd1】0~-0.004
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366876509.040.250【Pd1】Φ40、【PL1】250【Pd1】0~-0.004
オープン
29,980
32,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463366966509.040.280【Pd1】Φ40、【PL1】280【Pd1】0~-0.004
オープン
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367056509.040.315【Pd1】Φ40、【PL1】315【Pd1】0~-0.004
オープン
32,980
36,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367216509.040.400【Pd1】Φ40、【PL1】400【Pd1】0~-0.004
オープン
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367306509.050.180【Pd1】Φ50、【PL1】180【Pd1】0~-0.004
オープン
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367396509.050.200【Pd1】Φ50、【PL1】200【Pd1】0~-0.004
オープン
39,980
43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367486509.050.224【Pd1】Φ50、【PL1】224【Pd1】0~-0.004
オープン
41,980
46,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367576509.050.250【Pd1】Φ50、【PL1】250【Pd1】0~-0.004
オープン
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367666509.050.280【Pd1】Φ50、【PL1】280【Pd1】0~-0.004
オープン
42,980
47,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367756509.050.315【Pd1】Φ50、【PL1】315【Pd1】0~-0.004
オープン
43,980
48,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
463367916509.050.355【Pd1】Φ50、【PL1】355【Pd1】0~-0.004
オープン
46,980
51,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368006509.050.400【Pd1】Φ50、【PL1】400【Pd1】0~-0.004
オープン
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368096509.050.500【Pd1】Φ50、【PL1】500【Pd1】0~-0.004
オープン
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368186509.063.280【Pd1】Φ63、【PL1】280【Pd1】0~-0.005
オープン
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
463368276509.063.315【Pd1】Φ63、【PL1】315【Pd1】0~-0.005
オープン
51,980
57,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368366509.063.355【Pd1】Φ63、【PL1】355【Pd1】0~-0.005
オープン
54,980
60,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368456509.063.400【Pd1】Φ63、【PL1】400【Pd1】0~-0.005
オープン
57,980
63,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
463368616509.063.500【Pd1】Φ63、【PL1】500【Pd1】0~-0.005
オープン
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする