アガトン
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型サブガイド。
付属品
ナット、ワッシャ
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(6930)が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46337981
6580.025.244
【Pd1】Φ25、【Pd2】ΦM28x1.5、【Pd6】Φ50、【Pd7】Φ50、【PL1】244、【PL2】103、【PL3】100、【PL4】116、【PL5】141、【PL6】10、【PL7】4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46337990
6580.030.252
【Pd1】Φ30、【Pd2】ΦM32x1.5、【Pd6】Φ52、【Pd7】Φ56、【PL1】252、【PL2】103、【PL3】100、【PL4】118、【PL5】149、【PL6】11、【PL7】4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46337999
6580.040.301
【Pd1】Φ40、【Pd2】ΦM42x1.5、【Pd6】Φ62、【Pd7】Φ70、【PL1】301、【PL2】123、【PL3】120、【PL4】140、【PL5】178、【PL6】12、【PL7】4
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46338008
6580.050.347
【Pd1】Φ50、【Pd2】ΦM52x1.5、【Pd6】Φ80、【Pd7】Φ80、【PL1】347、【PL2】143、【PL3】140、【PL4】160、【PL5】204、【PL6】13、【PL7】4
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください