アガトン
精密固定ブッシュ(6580用)
用途
6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品
ネジ3個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ねじ
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46338017
6930.025.026
【Bd1】Φ25、【Bd3】Φ38、【Bd4】Φ47、【Bd5】Φ58、【Bd6】Φ4.5、【BL3】26、【BL4】21、【BL5(推奨プレート厚)】22~27
【付属】M4×12
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46338026
6930.030.032
【Bd1】Φ30、【Bd3】Φ48、【Bd4】Φ58、【Bd5】Φ72、【Bd6】Φ5.5、【BL3】32、【BL4】26、【BL5(推奨プレート厚)】27~33
【付属】M5×16
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46338035
6930.040.039
【Bd1】Φ40、【Bd3】Φ56、【Bd4】Φ66、【Bd5】Φ78、【Bd6】Φ5.5、【BL3】39、【BL4】32、【BL5(推奨プレート厚)】33~40
【付属】M5×16
【Bd3】±0.004
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46338051
6930.050.045
【Bd1】Φ50、【Bd3】Φ70、【Bd4】Φ80、【Bd5】Φ93、【Bd6】Φ5.5、【BL3】45、【BL4】39、【BL5(推奨プレート厚)】40~46
【付属】M5×16
【Bd3】±0.004
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください