アガトン
高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)
Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
用途
プレス金型ガイド、機工部品など。
方式
【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)
真鍮(C3603相当)
材質(ボール)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ボール)
62~64(HRC)
内容量
1本
注意
※定期的なグリスアップが必要です。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ボール個数
許容過負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340090
7650.003.010
【Cd1】Φ3、【Cd2】Φ5、【CL2】10
(CK)24
【CC】14 N
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340099
7650.003.015
【Cd1】Φ3、【Cd2】Φ5、【CL2】15
(CK)36
【CC】21 N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340108
7650.003.020
【Cd1】Φ3、【Cd2】Φ5、【CL2】20
(CK)54
【CC】31 N
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340117
7650.004.010
【Cd1】Φ4、【Cd2】Φ6、【CL2】10
(CK)24
【CC】16 N
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340126
7650.004.015
【Cd1】Φ4、【Cd2】Φ6、【CL2】15
(CK)36
【CC】24 N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340135
7650.004.020
【Cd1】Φ4、【Cd2】Φ6、【CL2】20
(CK)54
【CC】36 N
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340151
7650.005.010
【Cd1】Φ5、【Cd2】Φ7、【CL2】10
(CK)32
【CC】28 N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340160
7650.005.015
【Cd1】Φ5、【Cd2】Φ7、【CL2】15
(CK)48
【CC】42 N
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340169
7650.005.020
【Cd1】Φ5、【Cd2】Φ7、【CL2】20
(CK)72
【CC】64 N
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340178
7650.005.025
【Cd1】Φ5、【Cd2】Φ7、【CL2】25
(CK)88
【CC】78 N
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340187
7650.006.015
【Cd1】Φ6、【Cd2】Φ9、【CL2】15
(CK)48
【CC】88 N
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340196
7650.006.020
【Cd1】Φ6、【Cd2】Φ9、【CL2】20
(CK)56
【CC】103 N
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340205
7650.006.025
【Cd1】Φ6、【Cd2】Φ9、【CL2】25
(CK)72
【CC】132 N
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340221
7650.006.030
【Cd1】Φ6、【Cd2】Φ9、【CL2】30
(CK)88
【CC】161 N
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340230
7650.008.020
【Cd1】Φ8、【Cd2】Φ11、【CL2】20
(CK)56
【CC】114 N
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340239
7650.008.025
【Cd1】Φ8、【Cd2】Φ11、【CL2】25
(CK)64
【CC】130 N
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340248
7650.008.030
【Cd1】Φ8、【Cd2】Φ11、【CL2】30
(CK)72
【CC】146 N
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340257
7650.008.036
【Cd1】Φ8、【Cd2】Φ11、【CL2】36
(CK)88
【CC】179 N
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340266
7650.008.041
【Cd1】Φ8、【Cd2】Φ11、【CL2】41
(CK)104
【CC】211 N
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340275
7650.010.021
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】21
(CK)48
【CC】170 N
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340291
7650.010.025
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】25
(CK)56
【CC】198 N
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340300
7650.010.030
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】30
(CK)72
【CC】254 N
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340309
7650.010.036
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】36
(CK)88
【CC】311 N
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340318
7650.010.042
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】42
(CK)104
【CC】367 N
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340327
7650.010.051
【Cd1】Φ10、【Cd2】Φ14、【CL2】51
(CK)128
【CC】452 N
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340336
7651.012.020
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】20
(CK)72
【CC】350 N
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340345
7651.012.028
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】28
(CK)108
【CC】525 N
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340361
7651.012.036
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】36
(CK)132
【CC】641 N
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340370
7651.012.042
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】42
(CK)156
【CC】758 N
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46340379
7651.012.051
【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】51
(CK)192
【CC】933 N
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください