曜日別特売

高密度ボールリテーナ(POM)

高密度ボールリテーナ(POM) - アガトン高密度ボールリテーナ(POM) - アガトン
用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)内容量1本
注意
※定期的なグリスアップが必要です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ボール個数
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463403887621.012.020【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】20(CK)66【CC】320 N
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
463403977621.012.028【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】28(CK)102【CC】500 N
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404067621.012.036【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】36(CK)138【CC】615 N
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404157621.012.042【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】42(CK)166【CC】715 N
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404317621.016.024【Cd1】Φ16、【Cd2】Φ22、【CL2】24(CK)44【CC】465 N
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404407621.016.035【Cd1】Φ16、【Cd2】Φ22、【CL2】35(CK)72【CC】760 N
オープン
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404497621.016.042【Cd1】Φ16、【Cd2】Φ22、【CL2】42(CK)90【CC】950 N
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404587621.019.035【Cd1】Φ19、【Cd2】Φ25、【CL2】35(CK)104【CC】865 N
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404677621.019.043【Cd1】Φ19、【Cd2】Φ25、【CL2】43(CK)140【CC】1165 N
オープン
3,598
3,958(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404767621.019.050【Cd1】Φ19、【Cd2】Φ25、【CL2】50(CK)166【CC】1380 N
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
463404857621.025.043【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】43(CK)156【CC】2313 N
オープン
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405017621.025.052【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】52(CK)194【CC】2876 N
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405107621.025.067【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】67(CK)258【CC】3650 N
オープン
4,698
5,168(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405197621.025.077【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】77(CK)302【CC】4478 N
オープン
5,198
5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405287621.032.052【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】52(CK)156【CC】3473 N
オープン
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405377621.032.065【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】65(CK)202【CC】5277 N
オープン
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
463405467621.032.080【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】80(CK)254【CC】6530 N
オープン
5,198
5,718(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405557621.032.090【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】90(CK)290【CC】6567 N
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
463405717621.032.100【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】100(CK)326【CC】8517 N
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする