アガトン
高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)
位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
用途
高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。
付属品
サークリップ
方式
【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)
真鍮(C3603相当)
硬度HRC
【ローラー】62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
プロファイルローラー
内容量
1本
注意
※各ガイド構成部品は組み換えをせず、必ずセットで使用してください。定期的なグリスアップが必要です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラー数
許容過負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46341228
7663.025.095
【Cd1】Φ25、【Cd2】Φ31、【CL2】95、【CL3】3.5
(CR)100
【動的】(CC)14500 N、【静的】(CC0)22500 N
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341237
7663.032.075
【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】75、【CL3】4
(CR)84
【動的】(CC)15400 N、【静的】(CC0)24150 N
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341246
7663.032.085
【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】85、【CL3】4
(CR)96
【動的】(CC)17600 N、【静的】(CC0)27600 N
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341255
7663.032.105
【Cd1】Φ32、【Cd2】Φ40、【CL2】105、【CL3】4
(CR)132
【動的】(CC)24200 N、【静的】(CC0)37950 N
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341271
7663.040.100
【Cd1】Φ40、【Cd2】Φ48、【CL2】100、【CL3】4
(CR)128
【動的】(CC)24000 N、【静的】(CC0)37600 N
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341280
7663.040.115
【Cd1】Φ40、【Cd2】Φ48、【CL2】115、【CL3】4
(CR)144
【動的】(CC)27000 N、【静的】(CC0)42300 N
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341289
7663.040.165
【Cd1】Φ40、【Cd2】Φ48、【CL2】165、【CL3】4
(CR)240
【動的】(CC)45000 N、【静的】(CC0)70500 N
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341298
7663.050.140
【Cd1】Φ50、【Cd2】Φ58、【CL2】140、【CL3】4
(CR)234
【動的】(CC)44200 N、【静的】(CC0)68900 N
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46341307
7663.050.185
【Cd1】Φ50、【Cd2】Φ58、【CL2】185、【CL3】4
(CR)324
【動的】(CC)61200 N、【静的】(CC0)95400 N
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください