アガトン
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)
ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途
プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品
サークリップ
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法
はめあい用接着剤
許容差
【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC
62~64
溝の形
【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※圧入による固定は、内径の変化を引き起こす可能性があるため、基本的にはすきまばめで行い、接着剤(推奨:ロックタイト638)を使用してください。取り付ける前にオイルやグリスを完全に除去してください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46342305
7811.015.060
【Bd1】Φ15、【Bd2】Φ21、【Bd3】Φ28、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.003
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342321
7811.016.060
【Bd1】Φ16、【Bd2】Φ22、【Bd3】Φ28、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.003
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342330
7811.019.060
【Bd1】Φ19、【Bd2】Φ25、【Bd3】Φ32、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342339
7811.020.060
【Bd1】Φ20、【Bd2】Φ26、【Bd3】Φ32、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342348
7811.024.095
【Bd1】Φ24、【Bd2】Φ30、【Bd3】Φ40、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342357
7811.025.095
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ40、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342366
7811.030.095
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ48、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342375
7811.032.095
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ48、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342391
7812.015.060
【Bd1】Φ15、【Bd2】Φ21、【Bd3】Φ28、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.003
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342400
7812.016.060
【Bd1】Φ16、【Bd2】Φ22、【Bd3】Φ28、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.003
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342409
7812.019.060
【Bd1】Φ19、【Bd2】Φ25、【Bd3】Φ32、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342418
7812.020.060
【Bd1】Φ20、【Bd2】Φ26、【Bd3】Φ32、【BL1】60、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342427
7812.024.095
【Bd1】Φ24、【Bd2】Φ30、【Bd3】Φ40、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342436
7812.025.095
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ40、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342445
7812.030.095
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ48、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342461
7812.032.095
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ48、【BL1】95、【BL6】7
【Bd3】±0.0035
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください