アガトン
精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)
7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法
はめあい用接着剤
硬度HRC
62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間(mm)
【はめあい穴】0.01程度
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46342549
7820.025.079
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ48、【BL1】79
【Bd3】+0.028~+0.017
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342558
7820.025.094
【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ48、【BL1】94
【Bd3】+0.028~+0.017
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342567
7820.030.079
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ56、【BL1】79
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342576
7820.030.094
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ56、【BL1】94
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342585
7820.030.109
【Bd1】Φ30、【Bd2】Φ38、【Bd3】Φ56、【BL1】109
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342601
7820.032.079
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ56、【BL1】79
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342610
7820.032.094
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ56、【BL1】94
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342619
7820.032.109
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ56、【BL1】109
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342628
7820.032.129
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ56、【BL1】129
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342637
7820.032.149
【Bd1】Φ32、【Bd2】Φ40、【Bd3】Φ56、【BL1】149
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342646
7820.038.109
【Bd1】Φ38、【Bd2】Φ46、【Bd3】Φ65、【BL1】109
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342655
7820.040.079
【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ65、【BL1】79
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342671
7820.040.094
【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ65、【BL1】94
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342680
7820.040.109
【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ65、【BL1】109
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342689
7820.040.129
【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ65、【BL1】129
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342698
7820.040.149
【Bd1】Φ40、【Bd2】Φ48、【Bd3】Φ65、【BL1】149
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342707
7820.050.109
【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ75、【BL1】109
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342716
7820.050.129
【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ75、【BL1】129
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342725
7820.050.149
【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ75、【BL1】149
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342741
7820.050.169
【Bd1】Φ50、【Bd2】Φ58、【Bd3】Φ75、【BL1】169
【Bd3】+0.033~+0.020
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342750
7820.060.149
【Bd1】Φ60、【Bd2】Φ68、【Bd3】Φ90、【BL1】149
【Bd3】+0.038~+0.023
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46342759
7820.063.149
【Bd1】Φ63、【Bd2】Φ71、【Bd3】Φ90、【BL1】149
【Bd3】+0.038~+0.023
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342768
7820.063.169
【Bd1】Φ63、【Bd2】Φ71、【Bd3】Φ90、【BL1】169
【Bd3】+0.038~+0.023
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46342777
7820.063.189
【Bd1】Φ63、【Bd2】Φ71、【Bd3】Φ90、【BL1】189
【Bd3】+0.038~+0.023
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください