アガトン
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)
12
耐熱温度(℃)
150
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質(本体)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46343931
7990.015.049
クランプ 2個、M6x16 2個、M6x55 1個
16MnCr5
49.5
22.5
51.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46343940
7990.025.054
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x60 1個
16MnCr5
54
27
55.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46343949
7990.032.057
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x60 1個
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
57
30
59.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46343958
7990.050.072
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x75 1個
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
72.5
45.5
74
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください