アガトン
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)
12
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質(本体)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46343976
7993.015.059
クランプ 2個、M6x16 2個、M6x65 1個
16MnCr5
59
22.5
61
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46343985
7993.025.064
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x70 1個
16MnCr5
64
27
65.5
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344001
7993.040.067
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x70 1個
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
67
40
69
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください