アガトン
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。
材質(本体)
16MnCr5
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)
12
耐熱温度(℃)
150
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(本体)
61~63(HRC)
内容量
1本
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344010
7995.015.049
クランプ 2個、M6x16 2個、M6x55 1個
49.5
22.5
51.5
15
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46344019
7995.025.054
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x60 1個
54
27
55.5
25
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください