曜日別特売

射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無)

射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無) - アガトン射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無) - アガトン

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。

用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~12材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)内容量1本
注意
※フローティング構造やスライドコアの位置決めに適用する場合、定期的なグリスアップが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
公差(mm)
許容過負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463440287980.008.029811【d2 dynamic】-0.002~-0.006、【d2 static】-0.001~-0.007【動的】48 N、【静的】194 N
オープン
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
463440377980.010.0291014【d2 dynamic】-0.003~-0.007、【d2 static】-0.002~-0.01【動的】86 N、【静的】345 N
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする