射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有)

射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有) アガトン 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有) アガトン

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。

用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x16 1個、M4x8 2個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)29 方式【かしめ】アガトン方式 寸法L2(mm)16 材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L4(mm)34.5 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 硬度HRC【ブッシュ】62~64 寸法L6(mm)15 寸法L5(mm)~11 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)61~63(HRC) 硬度(ボール)62~64(HRC) 内容量1本
注意
※フローティング構造やスライドコアの位置決めに適用する場合、定期的なグリスアップが必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46344046 7981.008.029 8 11 15 20.5 【動的】48 N、【静的】194 N
オープン
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
46344055 7981.010.029 10 14 20 25.5 【動的】86 N、【静的】345 N
オープン
32,980
36,278 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする