アガトン
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ
ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途
高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品
フレキシブルカラー1個
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
寸法f(mm)
max 0.2
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(本体)
62~64(HRC)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344238
7231.015.085.080
【d8】Φ35
85
48~80
27,36,46,56,66,76
15
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344247
7231.025.095.086
【d8】Φ47
95
53~86
27,36,46,56,66,76,86
25
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344256
7231.032.108.100
【d8】Φ59
108
68~100
36,46,56,66,76,86,96
32
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344265
7231.040.128.122
【d8】Φ71
128
69~122
36,46,56,66,76,86,96,106,116
40
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください