アガトン
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用)
用途
6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。
材質(本体)
快削鋼(SUM43相当)
耐熱温度(℃)
200
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM/FPM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L9(mm)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法L8(mm)
寸法d7(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344281
8005.015.006
【d8】Φ35、【d9】Φ31.2
15
6
28
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344290
8005.025.006
【d8】Φ47、【d9】Φ43.2
25
6
39
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344299
8005.032.010
【d8】Φ59、【d9】Φ55.2
32
10
51
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344308
8005.040.010
【d8】Φ71、【d9】Φ67.2
40
10
62
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください