アガトン
ストリッパプレート用抜け止めブッシュ
用途
3枚構造の射出成形金型。
付属品
軸用サークリップリング1個
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法
軽圧入または中間ばめ
許容差
【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC
【ブッシュ】62~64
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※リテーナは別途用意が必要です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
互換性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344317
7285.015.027
【リテーナー】7631.015.024
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344326
7285.015.036
【リテーナー】7631.015.035
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344335
7285.015.046
【リテーナー】7631.015.042
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344351
7285.015.056
【リテーナー】7631.015.052
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344360
7285.015.066
【リテーナー】7631.015.065
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344369
7285.025.027
【リテーナー】-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344378
7285.025.036
【リテーナー】-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344387
7285.025.046
【リテーナー】7631.025.043
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344396
7285.025.056
【リテーナー】7631.025.052
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344405
7285.025.066
【リテーナー】7631.025.060
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344421
7285.025.076
【リテーナー】7631.025.067
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344430
7285.032.036
【リテーナー】-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344439
7285.032.046
【リテーナー】-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344448
7285.032.056
【リテーナー】7631.032.052
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344457
7285.032.066
【リテーナー】7631.032.065
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344466
7285.032.076
【リテーナー】7631.032.074
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
46344475
7285.040.036
【リテーナー】-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344491
7285.040.046
【リテーナー】-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344500
7285.040.056
【リテーナー】-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344509
7285.040.066
【リテーナー】7631.040.065
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46344518
7285.040.076
【リテーナー】7631.040.075
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください