インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
出力
消費電力
電源電圧(V)
負荷抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07591212IP50RDA0FADY05AR1非絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約2.7VADC24750Ω以下
110,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07591517IP50RDAFBLAY0非絶縁形 測温抵抗体変換器0~1V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)500Ω以上
119,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07592594IP50RDC0FAAY01A12絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07592603IP50RDC0FAAY0FAF1絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07592698IP50RDC0FADY01A41絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約2.7VADC24750Ω以下
119,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07592813IP50RDC0FHAY0FY61絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593102IP50RDCFAADY0絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約2.7VADC24750Ω以下
119,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593258IP50RDCFBAAY0絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593346IP50RDCFBHAY0絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593547IP50RDCFCHAY0絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593678IP50RDCFDHAY0絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593757IP50RDCFEAAY0絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593897IP50RDCFGHAY0絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07593985IP50RDCFJAAY0絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07594405IP50RDCFTAAY0絶縁形 測温抵抗体変換器4~20mA約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)750Ω以下
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07594877IP50RDCPDHAY0絶縁形 測温抵抗体変換器1~5V約5.5VAAC100/110/120(50/60Hz)2.5kΩ以上
127,000
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする