azbil(旧:山武)
インテルパック 開平演算器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様
●追加処理:トレーサビリティ証明対応
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形 開平演算器
入力種類
4~20mA
出力
4~20mA
消費電力
約5.0VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
精度(%)
±0.2FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)
AC200/220/240(50/60Hz)
入力インピーダンス(Ω)
50
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5~55
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗
750Ω以下
起動電流(A)
-
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(1.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07598727
IP50SQC36ABY0
¥
146,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100