フレコンバック

フレコンバック - HIDAX

角型、1立米タイプ
底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタン
上部に4つのフタが付いています。

用途
使用に適した内容物
紙/古紙/木材/木くず/ペットボトル/アルミ缶/衣料/各種廃棄物
仕様吊り方:2点ベルト材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)形状角型質量(kg)2.3ベージュ高さ(mm)1000タイプワンウェイタイプ容量(L)1000投入口寸法(径×高さ)(mm)□1000×750外径(mm)□1000最大充填質量(kg)1000内容量1セット(10枚)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
463451911000KS70B
30,890
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする