HIDAX
フレコンバック
粉体物の漏れ防止・防湿効果があります。
ポリエチレン内袋セット済・ポケット付き
A5サイズの荷札ポケットを本体に縫付。内容物の表示などに便利です
用途
樹脂ペレット/汚泥/化学製品製造原料/飼料米 サイレージ調製
仕様
吊り方:2点ベルト
材質
本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
質量(kg)
2.6
色
ベージュ
高さ(mm)
880
タイプ
ワンウェイタイプ
容量(L)
1000
寸法(Φ×mm)
排出口:420×500
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×800
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
内容量
1セット(10枚)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46344999
880KHR(PL)(POC)
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません