フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型

フレコンバック用 ソフトバッグカバー 丸型 - HIDAX

雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります。
生地厚み: 250 (ミクロン)

底部のひも・マジックテープ付

材質本体:ポリエチレン(PE)形状角型質量(kg)1.5シルバー高さ(mm)1200外径(mm)□1200内容量1セット(10枚)
注意
※仕様は完全防水ではありません。縫製から雨などが漏れる場合があります。
※耐久性目安:屋外保管 6か月~1年
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345297ソフトバッグカバー丸型
20,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする