曜日別特売

バッククッション

バッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタンバッククッション - セルタン

組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのフロアクッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。

材質【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%質量(kg)1.95サイズバッククッション幅(cm)60高さ(cm)29.5奥行き(cm)29.5内容量1台
注意
※こちらはバッククッション単品です。フロアクッションは付属しません。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46344737A1148a-605LBLデニム調ライトブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344746A1148a-625GRYデニム調アッシュグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344755A1148a-626DBLデニム調インディゴブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344771A1148a-630YEダリアンマスタード
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344780A1148a-642BEダリアンベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344789A1148a-c-718IVベロアパールホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344798A1148a-c-719BEベロアグレージュ
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344807A1148a-c-720GRNベロアアーモンドグリーン
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344816A1148a-c-721PIKベロアスモーキーピンク
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46344825A1148a-c-722GRYベロアライトグレー
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする