曜日別特売

インテルパック 直流変換器(非絶縁形)

インテルパック 直流変換器(非絶縁形) - azbil(旧:山武)インテルパック 直流変換器(非絶縁形) - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)消費電力約4.5VA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け起動電流(A)-使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
出力
入力インピーダンス(Ω)
負荷抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07607845IP50DCD12AAY00~1V4~20mA1000000750Ω以下
96,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07607958IP50DCD13AAY00~5V4~20mA1000000750Ω以下
96,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07609096IP50DCD36LAY04~20mA0~1V50500Ω以上
96,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07609184IP50DCD36PAY04~20mA0~10V505kΩ以上
96,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする