曜日別特売

耐震用ストッパー 冷蔵庫

耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫 - サンワダイレクト

冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。

仕様フリーカット不可付属品アルコールパッド2枚セット内容本体×2、アルコールパッド×2材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂ベルト/ベージュ、フック/グレー質量(g)約65/1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。適合温度(℃)0~40入数(個)2耐用年数(年)約5耐震性6強内容量1セット(2個)
取扱説明書:あり
注意
※接着シールは取り付け後、72時間は動かさないようにしてください。
※大きな凹凸がある面、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かない面には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46358841200-QL020
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする