曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き

USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付き - サンワダイレクト

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。
パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。

付属品ACアダプタブラックケーブル長(m)約1.5(電源)製品質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.6×3.5×2.4電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50(PC接続端子)データ転送速度5GbpsUSBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ)ケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB A内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。全てのUSB機器の接続、動作を保証できるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359945400-HUBA070BK2
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする