USBハブ USB 5Gbps

USBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクト

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。
4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。
すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。
セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
※機器によって対応しない場合があります。

付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)質量(g)約110ポート数7ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOSコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応内容量1個
注意
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※1.5Aの出力を必要とする機器を複数接続した場合、2ポートまでしか1.5Aの出力が出ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359961400-HUBA32GM
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする